Cercafase bipolari DUSPOL® PROFIPOL+

Codice art.: 473105 PROFIPOL+
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 80.00 /pz.
  • CHF 231.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di dispositivo Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo visualizzazione AC 12 V - 690 V
Campo visualizzazione DC 12 V - 690 V
Display LED
Grado di protezione IP IP 54
Controllo della fase LED
Controllo della polarità LED
Prova di continuità acustico / LED
Rivelatore di rotture di cavi senza contatto
Categoria di sovratensione CAT II 690 V; CAT III 600 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081551 LR3
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473105 PROFIPOL+
EAN / GTIN 4014651200234
Codice del produttore 020023

Descrizione

Esecuzione:

Con arresto impugnatura per utilizzo con una mano su prese e per la custodia sicura. Indicatore della tensione funzionante anche con batterie scariche o senza batterie.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Adatto per lavori nel campo dell’artigianato, dell'elettrotecnica, dell’industria, della manutenzione e dell’assistenza (ricerca guasti).

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello