{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo visualizzazione AC | 12 V - 1.000 V | |
Campo visualizzazione DC | 12 V - 1.000 V | |
Display | LED | |
Denominazione originale prodotto | EXPERT | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Controllo della direzione del campo rotante | 5 | |
Controllo della fase | LED | |
Controllo della polarità | LED | |
Prova di continuità | acustico/LED | |
Rivelatore di rotture di cavi senza contatto | sì | |
Vibro - Allarme | sì | |
Illuminazione per punti di misura | sì | |
Categoria di sovratensione | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081551 LR3 | |
Isolamento elettrico | VDE 1000 V | |
Tipo di prodotto | Cercafase bipolari |
Codice articolo | 473105 EXPERT | |
EAN / GTIN | 4014651502628 | |
Codice del produttore | 050262 |