{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | EG II | |
Larghezza del nastro | 25 mm | |
Lunghezza corpo | 67 mm | |
Larghezza corpo | 28 mm | |
Altezza corpo | 63 mm | |
Tipo di prodotto | Flessometro |
Codice articolo | 462338 5/25 | |
EAN / GTIN | 4975364028426 | |
Codice del produttore | GM550MTL215Y |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flessometro con protezione custodia extra resistente, gancio terminale magnetico, Lunghezza del nastro: 5/25m
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
97 pezzi in magazzino
7.40 CHF
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
194 pezzi in magazzino
6.05 CHF
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza del nastro | 25 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Altezza corpo | 63 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Normativa | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Lunghezza corpo | 67 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Larghezza corpo | 28 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tipo di prodotto | Flessometro | Flessometro | Flessometro | Flessometro | Flessometro | Flessometro | Flessometro |