Flessometro con magneti, Lunghezza del nastro: 5m

Codice art.: 462012 5
(CHF 1.48 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 42.40 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
100 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa EG II
Lunghezza del nastro 5 m
Larghezza del nastro 19 mm
Lunghezza corpo 74 mm
Larghezza corpo 31 mm
Altezza corpo 68 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 462012 5
EAN / GTIN 4045197358110
Codice del produttore 462012 5

Descrizione

Esecuzione:

Custodia in materiale sintetico con clip da cintura rimovibile. Ritorno automatico smorzato e bloccaggio del nastro. Gancio terminale per lo scorrimento.
Gancio terminale con 2 magneti. Nastro giallo con scala stampata in rosso/nero. Cassa gialla con gommatura nera.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Flessometro con magneti, Lunghezza del nastro: 5m

Flessometro con magneti, Lunghezza del nastro: 5m

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
100 pezzi in magazzino
CHF  7.40
(CHF 1.48 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
195 pezzi in magazzino
CHF  6.05
(CHF 1.21 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
CHF  6.05
(CHF 1.21 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
CHF  25.00
(CHF 5.00 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
CHF  25.00
(CHF 5.00 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF  32.90
(CHF 6.58 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Larghezza del nastro 19 mm 19 mm 19 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Altezza corpo 68 mm 68 mm 68 mm 69 mm 69 mm 69 mm
Normativa EG II EG II EG II EG II EG II EG I
Lunghezza corpo 74 mm 74 mm 74 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Larghezza corpo 31 mm 31 mm 31 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Tipo di prodotto Flessometro Flessometro Flessometro Flessometro Flessometro Flessometro

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello