{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | EG II | |
Larghezza del nastro | 19 mm | |
Lunghezza corpo | 74 mm | |
Larghezza corpo | 31 mm | |
Altezza corpo | 68 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Tipo di prodotto | Flessometro |
Codice articolo | 462014 5 | |
EAN / GTIN | 4045197879691 | |
Codice del produttore | 462014 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flessometro con lettura in mm/pollici, Lunghezza del nastro: 5m
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
97 pezzi in magazzino
7.40 CHF
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
194 pezzi in magazzino
6.05 CHF
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza del nastro | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Altezza corpo | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Normativa | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Lunghezza corpo | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Larghezza corpo | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tipo di prodotto | Flessometro | Flessometro | Flessometro | Flessometro | Flessometro | Flessometro |