Flessometro 5 m

Codice art.: 462070 5
(CHF 6.58 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 42.40 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa EG I
Lunghezza del nastro 5 m
Larghezza del nastro 16 mm
Lunghezza corpo 70 mm
Larghezza corpo 30 mm
Altezza corpo 69 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 462070 5
EAN / GTIN 4062406095628
Codice del produttore 462070 5

Descrizione

Esecuzione:

Un flessometro di qualità particolarmente elevata con un alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro e riavvolgimento automatico del nastro. Le superfici di contatto e i pulsanti di arresto sono rivestiti in Haptoprene bicomponente per garantire un’impugnatura perfetta. I cuscinetti radenti in Teflon garantiscono lo scorrimento delicato ed estremamente leggero. L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali traumi. Profilo in alluminio integrato sulla parte inferiore per una posizione precisa. Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L’aggiunta di un sistema antiriflesso assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello