{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | EG II | |
Limite di errore | 0,7 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza | 2.000 mm | |
Larghezza sezione trasversale | 30 mm | |
Spessore sezione trasversale | 1 mm | |
Tipo di prodotto | Riga |
Codice articolo | 461600 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197234834 | |
Codice del produttore | 461600 2000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Riga flessibile di precisione inossidabile, esecuzione opaca, Lunghezza: 2000mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
|
Limite di errore | 0,7 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Lunghezza | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
Larghezza sezione trasversale | 30 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 40 mm |
Spessore sezione trasversale | 1 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo di prodotto | Riga | Riga | Riga | Riga | Riga |