{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 866 | |
Limite di errore | 0,06 mm | |
Forma | A | |
Lunghezza | 2.000 mm | |
Larghezza sezione trasversale | 50 mm | |
Spessore sezione trasversale | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Riga |
Codice articolo | 461000 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206800 | |
Codice del produttore | 461000 2000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Riga in acciaio Forma A 2000 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
|
|
Limite di errore | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,7 mm |
Forma | A | A | B | B | |
Lunghezza | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
Normativa | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | EG II |
Larghezza sezione trasversale | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm |
Spessore sezione trasversale | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 1 mm |
Tipo di prodotto | Riga | Riga | Riga | Riga | Riga |