Riga flessibile di precisione inossidabile, esecuzione opaca, Lunghezza: 1500mm

Codice art.: 461600 1500
Price per 1 Articolo (CHF 43.47 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 200.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: EG II
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Limite di errore 0,6 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza 1.500 mm
Larghezza sezione trasversale 30 mm
Spessore sezione trasversale 1 mm
Tipo di prodotto Riga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 461600 1500
EAN / GTIN 4045197234827
Codice del produttore 461600 1500
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio inossidabile speciale per molle con bordi rettificati. Esecuzione larga. Bordo superiore e inferiore con scala in millimetri. Ottima leggibilità grazie alla superficie opaca e alla graduazione nitida.
Incisione elettrolitica della scala. Superficie in esecuzione opaca antiriflesso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello