Riga flessibile di precisione inossidabile, esecuzione opaca 500 mm

Codice art.: 461600 500
(CHF 38.00 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 65.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: EG II
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa EG II
Limite di errore 0,4 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza 500 mm
Larghezza sezione trasversale 30 mm
Spessore sezione trasversale 1 mm
Tipo di prodotto Riga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 461600 500
EAN / GTIN 4045197234803
Codice del produttore 461600 500

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio inossidabile speciale per molle con bordi rettificati. Esecuzione larga. Bordo superiore e inferiore con scala in millimetri. Ottima leggibilità grazie alla superficie opaca e alla graduazione nitida.
Incisione elettrolitica della scala. Superficie in esecuzione opaca antiriflesso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello