{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 875 | |
Lunghezze dei fianchi | 75×50 mm | |
Accuratezza | 1 | |
Ortogonalità | 0,014 mm | |
Sezione lati | 15×4 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Squadre a cappello |
Codice articolo | 451040 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197444172 | |
Codice del produttore | 451040 75X50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Squadra a cappello inossidabile, grado di precisione 1 75X50 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 21.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 70.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 13.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Accuratezza | 1 | 0 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | |
Ortogonalità | 0,014 | 0,007 | 0,028 |
Sezione lati | 15×4 | 15×4 | 15×5 |
Lunghezze dei fianchi | 75×50 | 75×50 | 75×50 |
Tipo di prodotto | Squadre a cappello | Squadre a cappello | Squadre a cappello |