Squadra a cappello inossidabile, grado di precisione 1, Lunghezze dei fianchi: 250X165mm

Codice art.: 451040 250X165
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 875
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 875
Lunghezze dei fianchi 250×165 mm
Accuratezza 1
Ortogonalità 0,023 mm
Sezione lati 35×7 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Squadre a cappello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 451040 250X165
EAN / GTIN 4045197444219
Codice del produttore 451040 250X165
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Coste e facce rettificate. Superfici di riscontro rettificate. Squadra in acciaio inossidabile, interamente temprata e stabilizzata.
Imballo protettivo idoneo per il trasporto.

Uso:

Per controlli e lavori di massima precisione.

Precisione:

Secondo DIN 875 / 1: tolleranza squadra, per la grandezza 100×70 è per es. pari a 0,015 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello