{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 875 | |
Lunghezze dei fianchi | 100×70 mm | |
Accuratezza | 1 | |
Ortogonalità | 0,015 mm | |
Sezione lati | 20×5 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Squadre a cappello |
Codice articolo | 451040 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197444189 | |
Codice del produttore | 451040 100X70 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Squadra a cappello inossidabile, grado di precisione 1 100X70 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
CHF 25.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 86.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
CHF 16.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Accuratezza | 1 | 0 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | |
Ortogonalità | 0,015 | 0,007 | 0,03 |
Sezione lati | 20×5 | 20×5 | 20×5 |
Lunghezze dei fianchi | 100×70 | 100×70 | 100×70 |
Tipo di prodotto | Squadre a cappello | Squadre a cappello | Squadre a cappello |