{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 875 | |
Lunghezze dei fianchi | 200×130 mm | |
Accuratezza | 1 | |
Ortogonalità | 0,02 mm | |
Sezione lati | 30×7 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Squadre a cappello |
Codice articolo | 451040 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197444202 | |
Codice del produttore | 451040 200X130 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Squadra a cappello inossidabile, grado di precisione 1, Lunghezze dei fianchi: 200X130mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 49.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 150.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
73 pezzi in magazzino
CHF 27.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Accuratezza | 1 | 0 | 2 |
Normativa | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | |
Ortogonalità | 0,02 mm | 0,009 mm | 0,04 mm |
Sezione lati | 30×7 mm | 30×7 mm | 30×6 mm |
Lunghezze dei fianchi | 200×130 mm | 200×130 mm | 200×130 mm |
Tipo di prodotto | Squadre a cappello | Squadre a cappello | Squadre a cappello |