{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 875 | |
Lunghezze dei fianchi | 75×50 mm | |
Accuratezza | 0 | |
Ortogonalità | 0,007 mm | |
Sezione lati | 15×4 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Squadra piatta |
Codice articolo | 451010 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197444066 | |
Codice del produttore | 451010 75X50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Squadra piatta inossidabile, grado di precisione 0 75X50 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 38.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 13.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 10.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tutti i componenti | temprate | temprate | |
Accuratezza | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Ortogonalità | 0,007 | 0,014 | 0,028 |
Sezione lati | 15×4 | 15×4 | 15×5 |
Lunghezze dei fianchi | 75×50 | 75×50 | 75×50 |
Tipo di prodotto | Squadra piatta | Squadra piatta | Squadra piatta |