{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 875 | |
Lunghezze dei fianchi | 75×50 mm | |
Accuratezza | 1 | |
Ortogonalità | 0,014 mm | |
Sezione lati | 15×4 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Squadra piatta |
Codice articolo | 451030 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197443885 | |
Codice del produttore | 451030 75X50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Squadra piatta inossidabile, grado di precisione 1, Lunghezze dei fianchi: 75X50mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 14.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 39.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 10.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Accuratezza | 1 | 0 | 2 |
Normativa | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Ortogonalità | 0,014 mm | 0,007 mm | 0,028 mm |
Sezione lati | 15×4 mm | 15×4 mm | 15×5 mm |
Lunghezze dei fianchi | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Tipo di prodotto | Squadra piatta | Squadra piatta | Squadra piatta |