{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 875 | |
Lunghezze dei fianchi | 150×100 mm | |
Accuratezza | 0 | |
Ortogonalità | 0,008 mm | |
Sezione lati | 30×6 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Squadra piatta |
Codice articolo | 451010 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197444080 | |
Codice del produttore | 451010 150X100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Squadra piatta inossidabile, grado di precisione 0 150X100 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 62.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 21.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF 14.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Accuratezza | 0 | 1 | 2 |
Normativa | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | |
Ortogonalità | 0,008 mm | 0,018 mm | 0,035 mm |
Sezione lati | 30×6 mm | 30×6 mm | 25×5 mm |
Lunghezze dei fianchi | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Tipo di prodotto | Squadra piatta | Squadra piatta | Squadra piatta |