{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 875 | |
Lunghezze dei fianchi | 200×130 mm | |
Accuratezza | 0 | |
Ortogonalità | 0,009 mm | |
Sezione lati | 30×7 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Squadra piatta |
Codice articolo | 451010 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197444097 | |
Codice del produttore | 451010 200X130 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Squadra piatta inossidabile, grado di precisione 0 200X130 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 71.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 33.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
CHF 18.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Accuratezza | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | |
Ortogonalità | 0,009 | 0,02 | 0,04 |
Sezione lati | 30×7 | 30×7 | 30×6 |
Lunghezze dei fianchi | 200×130 | 200×130 | 200×130 |
Tipo di prodotto | Squadra piatta | Squadra piatta | Squadra piatta |