{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | Norma interna | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Altezza tracciatura | 600 mm | |
Risoluzione | 0,005 mm | |
Limite di errore | 0,05 mm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Digimatic | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Durata batterie circa | 3.500 h | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza della superficie base | 180 mm | |
Larghezza della superficie base | 120 mm | |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |
Codice articolo | 445152 600 | |
EAN / GTIN | 4946368583334 | |
Codice del produttore | 192-614-10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature 600 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’555.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 874.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’095.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
Numero di batterie contenute | 1 | 1 | 1 |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Limite di errore | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
Lunghezza della superficie base | 180 | 180 | 165 |
Larghezza della superficie base | 120 | 120 | 110 |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature | Truschino per il controllo di altezze e tracciature | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |