Goniometro universale con lente di ingrandimento 500 mm

Codice art.: 453500 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 52.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza riga (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 360 grado
    Risoluzione 5 minuto d’angolo
    Limite di errore ± 5 minuto d’angolo
    Lunghezza riga 500 mm
    Metrologia analogico
    Materiale Acciaio legato, INOX
    Tutti i componenti temprate
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Goniometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 453500 500
    EAN / GTIN 2050001045775

    Descrizione

    Esecuzione:

    Scala circolare 4×90° con scala e graduazione chiare. Nonio e scala circolare sullo stesso livello per letture corrette, senza errore di parallasse. Goniometro in esecuzione cromata antiriflesso.
    Estremità della riga smussate a 45° e 60°. È possibile invertire il corsoio e farlo scorrere su tutta la lunghezza della riga. Il disco del nonio e la riga mobile possono essere serrati mediante una vite a testa zigrinata. Registrazione micrometrica mediante vite a testa zigrinata e lente di ingrandimento posta sul nonio.

    Accessori speciali:

    Supporto n. art. 453520 (per il fissaggio su truschini n. art. 445152445222). squadra supplementare n. art. 453600.

    Ricambi:

    Corsoio n. art. 453510, lente di ricambio n. art. 453820 Dim. 1.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello