{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
Altezza tracciatura | 1.000 mm | |
Risoluzione | 0,005 mm | |
Limite di errore | 0,07 mm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Digimatic | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Durata batterie circa | 3.500 h | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza della superficie base | 250 mm | |
Larghezza della superficie base | 150 mm | |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |
Codice articolo | 445152 1000 | |
EAN / GTIN | 4946368583341 | |
Codice del produttore | 192-615-10 |