Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature 300 mm

Codice art.: 445152 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 79.00 /pz.
  • CHF 99.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tracciatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
    Altezza tracciatura 300 mm
    Risoluzione 0,005 mm
    Limite di errore 0,02 mm
    Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    Durata batterie circa 3.500 h
    Metrologia digitale
    Lunghezza della superficie base 135 mm
    Larghezza della superficie base 91 mm
    Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 445152 300
    EAN / GTIN 4946368583327
    Codice del produttore 192-613-10

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lettura diretta su ampio display. Funzionamento a batteria con consumo ridotto.
    Tasto HOLD
    − Premendo questo pulsante è possibile memorizzare il valore misurato. Principali elementi temprati. Elevata stabilità grazie alle due colonne temprate con fianchi profilati nella parte interna (Dim. 1000 con 3 colonne).
    2 valori di Preset consentono di memorizzare altrettanti riferimenti (per es. piano di granito e pezzo).
    Punta a tracciare con riporto in metallo duro. Base robusta con superficie di appoggio temprata e lappata. Manovella per regolazione rapida e pomello per regolazione micrometrica posta sul lato posteriore del display.

    Fornitura:

    Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 copertura di protezione, 1 punta a tracciare in HM n. art. 443510.

    Accessori speciali:

    Supporto quadro n. art. 445180 per comparatori e comparatori a leva, centratori n. art. 445250, goniometro n. art. 453500, supporto n. art. 453520 e cavo per la trasmissione dati n. art. 497080.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello