{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Profondità arco | 178 mm | |
Lunghezza braccio articolato L1 | 56 mm | |
Lunghezza braccio articolato L2 | 51 mm | |
Filettatura di raccordo sotto | M5 | |
Forza di adesione | 320 N | |
Carico massimo | 2,7 kg | |
Lunghezza base magnetica | 40 mm | |
Larghezza base magnetica | 30 mm | |
Altezza base magnetica | 35 mm | |
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore |
Codice articolo | 441150 120SF | |
EAN / GTIN | 7290005395116 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Supporto magnetico per comparatore con microregolazione sull’asta, Modello: 120SF
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 165.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 126.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forza di adesione | 320 N | 320 N |
Lunghezza braccio articolato L1 | 56 mm | 56 mm |
Lunghezza braccio articolato L2 | 51 mm | 51 mm |
Larghezza base magnetica | 30 mm | 30 mm |
Altezza base magnetica | 35 mm | 36 mm |
Lunghezza base magnetica | 40 mm | 36 mm |
Carico massimo | 2,7 kg | 2,7 kg |