Supporto per comparatore magnetico, microregolazione sull'asta 120SF

Codice art.: 441180 120SF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità arco 178 mm
Lunghezza braccio articolato L1 56 mm
Lunghezza braccio articolato L2 51 mm
Filettatura di raccordo sotto M5
Forza di adesione 320 N
Carico massimo 2,7 kg
Lunghezza base magnetica 36 mm
Larghezza base magnetica 30 mm
Altezza base magnetica 36 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 441180 120SF
EAN / GTIN 4045197713186
Codice del produttore 441180 120SF

Descrizione

Esecuzione:

Supporto magnetico per comparatore con bloccaggio meccanico centrale. I tre snodi vengono bloccati con una sola manopola. Forza di serraggio regolabile in continuo con elevata stabilità. I giunti sferici consentono un posizionamento rapido e semplice. Base magnetica con appoggio prismatico e commutatore.
Portacomparatore standard con gambo d’attacco ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm e prisma di tenuta, microregolazione sul portacomparatore.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello