Supporto per comparatore magnetico, microregolazione sull'asta, Modello: 600

Codice art.: 441180 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità arco 580 mm
Lunghezza braccio articolato L1 287 mm
Lunghezza braccio articolato L2 223 mm
Filettatura di raccordo sotto M10×1,25
Forza di adesione 1.300 N
Carico massimo 14 kg
Lunghezza base magnetica 117 mm
Larghezza base magnetica 50 mm
Altezza base magnetica 55 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 441180 600
EAN / GTIN 4045197713315
Codice del produttore 441180 600

Descrizione

Esecuzione:

Supporto magnetico per comparatore con bloccaggio meccanico centrale. I tre snodi vengono bloccati con una sola manopola. Forza di serraggio regolabile in continuo con elevata stabilità. I giunti sferici consentono un posizionamento rapido e semplice. Base magnetica con appoggio prismatico e commutatore.
Portacomparatore standard con gambo d’attacco ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm e prisma di tenuta, microregolazione sul portacomparatore.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello