{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Profondità arco | 580 mm | |
Lunghezza braccio articolato L1 | 287 mm | |
Lunghezza braccio articolato L2 | 223 mm | |
Filettatura di raccordo sotto | M10×1,25 | |
Forza di adesione | 1.300 N | |
Carico massimo | 14 kg | |
Lunghezza base magnetica | 120 mm | |
Larghezza base magnetica | 50 mm | |
Altezza base magnetica | 55 mm | |
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore |
Codice articolo | 441150 600 | |
EAN / GTIN | 7290005395130 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Supporto magnetico per comparatore con microregolazione sull’asta 600
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 478.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 374.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità arco | 580 | 580 |
Larghezza base magnetica | 50 | 50 |
Altezza base magnetica | 55 | 55 |
Lunghezza base magnetica | 120 | 117 |
Carico massimo | 14 | 14 |
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore | Supporto portacomparatore |
Filettatura di raccordo sotto | M10×1,25 | M10×1,25 |