Supporto magnetico per comparatore con microregolazione sull’asta 290

Codice art.: 441150 290
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Profondità arco 317 mm
    Lunghezza braccio articolato L1 133 mm
    Lunghezza braccio articolato L2 113 mm
    Filettatura di raccordo sotto M8
    Forza di adesione 800 N
    Carico massimo 8 kg
    Lunghezza base magnetica 60 mm
    Larghezza base magnetica 50 mm
    Altezza base magnetica 55 mm
    Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 441150 290
    EAN / GTIN 7290005395017

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supporto magnetico per comparatore con bloccaggio meccanico centrale. I tre snodi vengono bloccati con una sola manopola. Forza di serraggio regolabile in continuo con elevata stabilità. I giunti sferici consentono un posizionamento rapido e semplice. Base magnetica con appoggio prismatico e commutatore.
    Portacomparatore universale con microregolazione, per comparatori con steli di ⌀ 8 mm, 6 mm e 3/8 pollici e tastatori con prisma a coda di rondine.

    Esecuzione - immagine:

    Microregolazione sul portacomparatore

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello