Alesametro di alta precisione per interni 35-60 mm

Codice art.: 435190 35-60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 92.00 /pz.
  • CHF 48.80 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 35 mm - 60 mm
Ripetibilità senza comparatore 1 µm
Profondità di misura 178 mm
Numero di punte di contatto 6
Numero di anelli di azzeramento 3
Larghezza disco di centraggio 28 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435190 35-60
EAN / GTIN 4045197726384
Codice del produttore 435190 35-60

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misurazione di confronto a due posizioni altamente preciso, con dischi di centraggio elastici. Esecuzione leggera e robusta con elementi in CFRP per una minore dilatazione termica e una maggiore protezione contro la corrosione. Impugnatura sul supporto per minori influssi termici. Trasmissione scorrevole e precisa della corsa della punta di contatto mediante un segmento ricurvo. Le diverse punte di contatto con sfera d’acciaio temprato fisse consentono di comporre i diversi ⌀ da misurare.

Uso:

Per la misurazione di precisione del ⌀, della rotondità e della cilindricità dei fori e dei profili interni.

Fornitura:

Alesametro Garant di alta precisione in cassetta di legno (senza comparatore).

Accessori speciali:

Comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674, comparatore induttivo ad alta sensibilità n. art. 434670, comparatore con graduazione antioraria n. art. 434807 Dim. 10, comparatore digitale n. art. 434322, anelli di azzeramento n. art. 484030.

Nota:

Se si utilizzano comparatori ad alta sensibilità, è necessaria una prolunga n. art. 434920 Dim. 10 o un tastatore n. art. 434900 Dim. 16.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello