{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 150 mm - 300 mm | |
Ripetibilità senza comparatore | 1 µm | |
Profondità di misura | 178 mm | |
Numero di punte di contatto | 11 | |
Numero di anelli di azzeramento | 3 | |
Larghezza disco di centraggio | 85 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti |
Codice articolo | 435190 150-300 | |
EAN / GTIN | 4045197726506 | |
Codice del produttore | 435190 150-300 |