Alesametro di alta precisione per interni, Intervallo di misurazione: 18-35mm

Codice art.: 435190 18-35
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 18 mm - 35 mm
Ripetibilità senza comparatore 1 µm
Profondità di misura 146 mm
Numero di punte di contatto 9
Numero di anelli di azzeramento 2
Larghezza disco di centraggio 14,5 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 435190 18-35
copia
EAN / GTIN 4045197726377
copia
Codice del produttore 435190 18-35
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misurazione di confronto a due posizioni altamente preciso, con dischi di centraggio elastici. Esecuzione leggera e robusta con elementi in CFRP per una minore dilatazione termica e una maggiore protezione contro la corrosione. Impugnatura sul supporto per minori influssi termici. Trasmissione scorrevole e precisa della corsa della punta di contatto mediante un segmento ricurvo. Le diverse punte di contatto con sfera d’acciaio temprato fisse consentono di comporre i diversi ⌀ da misurare.

Uso:

Per la misurazione di precisione del ⌀, della rotondità e della cilindricità dei fori e dei profili interni.

Fornitura:

Alesametro Garant di alta precisione in cassetta di legno (senza comparatore).

Accessori speciali:

Comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674, comparatore induttivo ad alta sensibilità n. art. 434671, comparatore con graduazione antioraria n. art. 434807 Dim. 10, comparatore digitale n. art. 434322, anelli di azzeramento n. art. 484030.

Nota:

Se si utilizzano comparatori ad alta sensibilità, è necessaria una prolunga n. art. 434920 Dim. 10 o un tastatore n. art. 434900 Dim. 16.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare solo con macchine a riposo.
  • Da utilizzare con comparatori, comparatori ad alta sensibilità o punte tastatrici elettriche con codolo di serraggio Ø 8 h6.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Usare esclusivamente ricambi e pezzi soggetti a usura originali.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello