{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 18 mm - 150 mm | |
Ripetibilità senza comparatore | 0,5 µm | |
Profondità di misura | 110 mm - 180 mm | |
Numero strumenti di misura di precisione | 3 | |
Numero di punte di contatto | 27 | |
Numero di anelli di azzeramento | 7 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti |
Codice articolo | 435060 18-150 | |
EAN / GTIN | 2050001046635 | |
Codice del produttore | 11600000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di alesametri di alta precisione per interni in acciaio senza comparatore SU, Intervallo di misurazione: 18-150mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 1’285.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 597.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di punte di contatto | 27 | 20 |
Numero di anelli di azzeramento | 7 | 5 |
Campo di misura | 18 mm - 150 mm | 18 mm - 150 mm |
Profondità di misura | 110 mm - 180 mm | 146 mm - 178 mm |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Ripetibilità senza comparatore | 0,5 µm | 1 µm |
Tipo di prodotto | Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti | Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti |