{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 50 mm - 230 mm | |
Ripetibilità senza comparatore | 0,5 µm | |
Profondità di misura | 180 mm - 230 mm | |
Numero strumenti di misura di precisione | 2 | |
Numero di punte di contatto | 18 | |
Numero di anelli di azzeramento | 7 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti |
Codice articolo | 435060 50-230 | |
EAN / GTIN | 2050001046659 | |
Codice del produttore | 11800000 |