{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di misurazione | 18 mm - 100 mm | |
Ripetibilità senza comparatore | 0,5 µm | |
Profondità di misura | 110 mm - 180 mm | |
Numero strumenti di misura di precisione | 3 | |
Numero di punte di contatto | 27 | |
Numero di anelli di azzeramento | 7 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti |
Codice articolo | 435060 18-100 | |
EAN / GTIN | 2050001048004 | |
Codice del produttore | 11500000 |