{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 35 mm - 60 mm | |
Ripetibilità senza comparatore | 0,5 µm | |
Profondità di misura | 180 mm | |
Numero di punte di contatto | 6 | |
Numero di anelli di azzeramento | 3 | |
Larghezza disco di centraggio | 28 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti |
Codice articolo | 435040 35-60 | |
EAN / GTIN | 2050001047953 | |
Codice del produttore | 10500000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Alesametro di alta precisione per interni in acciaio senza comparatore SU, Intervallo di misurazione: 35-60mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 431.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 320.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di punte di contatto | 6 | 6 |
Campo di misura | 35 mm - 60 mm | 35 mm - 60 mm |
Profondità di misura | 180 mm | 178 mm |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Ripetibilità senza comparatore | 0,5 µm | 1 µm |
Tipo di prodotto | Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti | Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti |
Larghezza disco di centraggio | 28 mm | 28 mm |