{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 18 mm - 35 mm | |
Ripetibilità senza comparatore | 0,5 µm | |
Profondità di misura | 110 mm | |
Numero di punte di contatto | 9 | |
Numero di anelli di azzeramento | 2 | |
Larghezza disco di centraggio | 14,8 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti |
Codice articolo | 435040 18-35 | |
EAN / GTIN | 2050001047946 | |
Codice del produttore | 10400000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Alesametro di alta precisione per interni in acciaio senza comparatore SU, Intervallo di misurazione: 18-35mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 442.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 325.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di punte di contatto | 9 | 9 |
Campo di misura | 18 mm - 35 mm | 18 mm - 35 mm |
Profondità di misura | 110 mm | 146 mm |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Ripetibilità senza comparatore | 0,5 µm | 1 µm |
Tipo di prodotto | Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti | Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti |
Larghezza disco di centraggio | 14,8 mm | 14,5 mm |