{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 280 mm - 510 mm | |
Ripetibilità senza comparatore | 1,5 µm | |
Profondità di misura | 400 mm | |
Numero di punte di contatto | 7 | |
Numero di anelli di azzeramento | 4 | |
Larghezza disco di centraggio | 156 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti |
Codice articolo | 435040 280-510 | |
EAN / GTIN | 2050001039972 | |
Codice del produttore | 11300000 |