{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HCT | |
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 12,5 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Risoluzione | 0,00005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,003 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Forza di misura | 0,65 – 0,90 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Funzione di PRESET | si | |
Metrologia | digitale | |
Materiale corpo | Alluminio | |
⌀ Alloggiamento | 59,5 mm | |
Spessore della cassa | 32,9 mm | |
Applicazione radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 434342 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406720193 | |
Codice del produttore | 434342 12,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Comparatore digitale HCT lettura 0,001 mm, Campo di misura: 12,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 644.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 577.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 560.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 505.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | mm/pollici | mm/pollici | mm/pollici | mm/pollici |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | Batteria a pastiglia | Batteria a pastiglia | Batteria a pastiglia |
⌀ Alloggiamento | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm |
Funzione di PRESET | si | si | si | si |
Risoluzione | 0,00005 pollici | 0,00005 pollici | 0,00005 pollici | 0,00005 pollici |
Risoluzione | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |