{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | Norma interna | |
Messbereich | 25 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Risoluzione | 0,00005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,004 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C | |
Forza di misura | 0,65 − 1,15 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 59,5 mm | |
Spessore della cassa | 32,9 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 434210 25 | |
EAN / GTIN | 7640125716344 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Comparatore digitale lettura 0,001 mm 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 553.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 563.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 620.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 658.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 1 | 1 | 1 | 1 |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Messbereich | 25 | 0 ;25 | 0 ;25 | 0 ;25 |
Interfaccia | Interfaccia RS232C ;Interfaccia RS232C | Interfaccia RS232C ;Porta USB | Interfaccia RS232C ;Porta USB ;Interfaccia Bluetooth | Interfaccia RS232C ;Porta USB |
Risoluzione | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Metrologia | digitale | digitale | digitale | digitale |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |