Comparatore digitale lettura 0,001 mm 12,5 mm

Codice art.: 434210 12,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 57.00 /pz.
  • CHF 47.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 12,5 mm
    Risoluzione 0,001 mm
    Risoluzione 0,00005 pollici
    Risoluzione mm / pollici
    Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,003 mm
    Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C
    Forza di misura 0,65 − 0,9 N
    ⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
    Metrologia digitale
    ⌀ Alloggiamento 59,5 mm
    Spessore della cassa 32,9 mm
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
    Tipo di prodotto Comparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 434210 12,5
    EAN / GTIN 7640125716368

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusta cassa in alluminio con ampio display, cifre di 11 mm. Modalità risparmio e riaccensione automatica, sistema assoluto. Azzeramento in qualsiasi posizione per semplificare la comparazione tra i valori misurati. Min/Max/Delta, tolleranza, fattore di conversione, Auto-Off. Preimpostazione misura (Preset) di un qualsiasi valore. Possibilità di memorizzare due valori di riferimento. Pulsante personalizzabile per la funzione da scegliere. Inversione della direzione di conteggio.

    Fornitura:

    Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

    Accessori speciali:

    Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, levetta di sollevamento n. art. 434212, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello