{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | Norma interna | |
Messbereich | 12 mm - 20 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,004 mm | |
Metrologia | analogico | |
Numero di micrometri | 2 | |
⌀ Anello di riscontro | 16 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 429050 12-20 | |
EAN / GTIN | 4946368518039 | |
Codice del produttore | 368-991 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di micrometri per interni Holtest 12-20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 919.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 591.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,005 | 0,005 |
Numero di micrometri | 2 | 2 |
⌀ Anello di riscontro | 16 | 16 |
Messbereich | 12 ;20 | 12 ;20 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/50 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte | Micrometro per interni a 3 punte |