Set di micrometri per interni, Intervallo di misurazione: 12-20mm

Codice art.: 428991 12-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 89.20 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 12 mm - 20 mm
Lettura 0,005 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,005 / 0,006 mm
Metrologia analogico
Numero di micrometri 2
Numero anelli di riscontro 1
⌀ Anello di riscontro 16 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428991 12-20
EAN / GTIN 4045197276377
Codice del produttore 428991 12-20

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca (griffe di misura in metallo duro da ⌀ 12). Testina di misura autocentrante con 3 griffe di misura (a partire da ⌀ 12 in metallo duro).

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 428990, anelli di riscontro (per azzeramento) e prolunga.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello