Set di micrometri per interni 20-50 mm

Codice art.: 428991 20-50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 237.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 20 mm - 50 mm
Lettura 0,005 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,006 mm
Metrologia analogico
Numero di micrometri 4
Numero anelli di riscontro 2
⌀ Anello di riscontro 25 / 40 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428991 20-50
EAN / GTIN 4045197276384
Codice del produttore 428991 20-50

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca (griffe di misura in metallo duro da ⌀ 12). Testina di misura autocentrante con 3 griffe di misura (a partire da ⌀ 12 in metallo duro).

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 428990, anelli di riscontro (per azzeramento) e prolunga.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello