{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 50 mm - 100 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,007 mm | |
Metrologia | analogico | |
Numero di micrometri | 4 | |
Numero anelli di riscontro | 2 | |
⌀ Anello di riscontro | 62 / 87 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 428991 50-100 | |
EAN / GTIN | 4045197327994 | |
Codice del produttore | 428991 50-100 |