{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 100 mm - 200 mm | |
Lettura | 0,005 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,01 mm | |
Metrologia | analogico | |
Numero di micrometri | 4 | |
⌀ Anello di riscontro | 125 / 175 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 429050 100-200 | |
EAN / GTIN | 4946368518060 | |
Codice del produttore | 368-994 |