Set di micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 6-12mm

Codice art.: 429050 6-12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 147.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 6 mm - 12 mm
Lettura 0,001 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,004 mm
Metrologia analogico
Numero di micrometri 3
⌀ Anello di riscontro 8 / 10 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 429050 6-12
EAN / GTIN 4946368517575
Codice del produttore 368-911

Descrizione

Esecuzione:

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.
Per fori passanti, superfici di contatto in acciaio temprato.

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 429000.
Anelli di riscontro simili a n. art. 484030, prolunga 100 mm n. art. 429010.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 6-12mm

Set di micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 6-12mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  1’168.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
954.00 CHF
CHF  702.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di micrometri 3 3
⌀ Anello di riscontro 8 / 10 mm 8 / 10 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm 1/50 mm
Normativa Norma interna Norma interna
Imballaggio Custodia rigida Custodia rigida
Metrologia analogico analogico
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte Micrometro per interni a 3 punte

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello