{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 200 mm - 300 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 3 µm | |
⌀ Stelo | 6,35 mm | |
Campo di misura degli steli | 25 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
Metrologia | analogico | |
Peso | 3,4 kg | |
Numero di punte di contatto | 4 | |
Numero di aste di regolazione | 4 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 420810 200-300 | |
EAN / GTIN | 4946368215136 | |
Codice del produttore | 104-141A |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Micrometro a grande capacità 200-300 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 706.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 569.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,01 | 0,01 |
Intervallo di misurazione | 200 ;300 | 200 ;300 |
⌀ Tamburo graduato | 18 | 25 |
Norma | Norma interna | DIN 863 |
⌀ Stelo | 6,35 | 8 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Tipo di prodotto | Micrometro | Micrometro |