{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 100 mm - 200 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 3 µm | |
⌀ Stelo | 6,35 mm | |
Campo di misura degli steli | 25 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
Metrologia | analogico | |
Peso | 1,8 kg | |
Numero di punte di contatto | 4 | |
Numero di aste di regolazione | 4 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 420810 100-200 | |
EAN / GTIN | 4946368215129 | |
Codice del produttore | 104-140A |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometro a grande capacità 100-200 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 644.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 525.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,01 | 0,01 |
Intervallo di misurazione | 100 ;200 | 100 ;200 |
⌀ Tamburo graduato | 18 | 25 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/100 |
⌀ Stelo | 6,35 | 8 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico |