{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 500 mm - 600 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 3 µm | |
⌀ Stelo | 8 mm | |
Campo di misura degli steli | 25 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 21 mm | |
Metrologia | analogico | |
Peso | 10,4 kg | |
Numero di punte di contatto | 4 | |
Numero di aste di regolazione | 4 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 420810 500-600 | |
EAN / GTIN | 2050001059970 | |
Codice del produttore | 104-144A |