Micrometro, Intervallo di misurazione: 50-75mm

Codice art.: 420500 50-75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 40.40 /pz.
  • CHF 74.10 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 863
Campo di misura 50 mm - 75 mm
Risoluzione 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 2 µm
⌀ Stelo 6,35 mm
Passo vite angolare 1/50 mm
⌀ Tamburo graduato 18 mm
Metrologia analogico
Esecuzione superficie di contatto Con riporto in metallo duro
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 420500 50-75
EAN / GTIN 4946368385648
Codice del produttore 102-303

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.
Stelo temprato e rettificato.
Bloccaggio dello stelo a levetta.
Con frizione e rivestimento dell’arco isolanti.
Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.
A partire da Dim. 100–125, con arco in ghisa verniciata.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Micrometro, Intervallo di misurazione: 50-75mm

Micrometro, Intervallo di misurazione: 50-75mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  135.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  49.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  99.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  63.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Risoluzione 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Campo di misura 50 mm - 75 mm 50 mm - 75 mm 50 mm - 75 mm 50 mm - 75 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm
Normativa DIN 863 DIN 863 DIN 863 DIN 863
⌀ Stelo 6,35 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm
Metrologia analogico analogico analogico analogico
Tipo di prodotto Micrometro Micrometro Micrometro Micrometro

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello