{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 863 | |
Intervallo di misurazione | 100 mm - 125 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 3 µm | |
⌀ Stelo | 6,35 mm | |
Passo vite angolare | 1/50 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 18 mm | |
Metrologia | analogico | |
Esecuzione superficie di contatto | Con riporto in metallo duro | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 420500 100-125 | |
EAN / GTIN | 4946368214979 | |
Codice del produttore | 103-141-10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Micrometro 100-125 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 192.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 145.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,01 | 0,01 |
Intervallo di misurazione | 100 ;125 | 100 ;125 |
Scala tamburo graduato | 1/50 | 1/50 |
⌀ Stelo | 6,35 | 6,5 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Micrometro | Micrometro |